{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M10×25 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 51 mm | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Effektiv längd L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 307042 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197706911 | |
Manufacturer number | 307042 M10X25 |