{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | HSK-A 100 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 306709 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762030 | |
Manufacturer number | 306709 27 |