{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 306277 32 | |
EAN / GTIN | 4062406422653 | |
Manufacturer number | 306277 32 |