{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 306130 27 | |
EAN / GTIN | 4045197289902 | |
Manufacturer number | 306130 27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn HSK-A 63 A=100 27 mm GARANT
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 2 071,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 917,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 1 434,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 1 897,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |