{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 mm | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 130 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Effektiv längd LN | 97 mm | |
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 | 25 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305712 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763525 | |
Manufacturer number | 305712 25 |