ER-hylschuck Mini HSK-A 63 A = 100 16 GARANT

Article no.: 305710 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
164 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16 mm
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste HSK-A 63 A = 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 22 mm
Effektiv längd LN 64 mm
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 16
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305710 16
EAN / GTIN 4045197289797
Manufacturer number 305710 16

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Uppborrad genomgång (= ER11).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive balanserad High-Speed ER-minimutter (G2,5/25 000 v/min).

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spännhylsor nr 308881309430, ER-chucknyckel mini nr 309740.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen