{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
Spännkraft upp till | 1 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 305538 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772060 | |
Manufacturer number | 569077020105 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kraftspännchuck inklusive spännmutter HSK-A 100 20 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 7 306,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 4 318,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 5 181,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | 90 mm | 100 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännkraft upp till | 1 000 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |