{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 20 | |
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | HSK-A 63 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 20 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545017 | |
Manufacturer number | 305523 20 |