ER-hylschuckar HSK-A 100 A = 160 32 ER GARANT

Article no.: 305515 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
99 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 32
fäste HSK-A 100 A = 160
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 2 mm - 20 mm
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305515 32
EAN / GTIN 4045197289766
Manufacturer number 305515 32

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen