{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Manufacturer number | 305439 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar 25
on request
På lager
77 styck i lager
NOK 1 679,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 221,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Form | A | A |
spännvidd | 1 ;16 | 1 ;16 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |