{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | HSK-A 63 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305427 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953735 | |
Manufacturer number | 305427 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER-hylschuckar, HSK-A 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 25
on request
På lager
96 styck i lager
NOK 1 279,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
228 styck i lager
NOK 1 606,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 944,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
För ER-spännhylsor | 25 | 25 | 25 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC |