{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | HSK-A 63 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305425 16 | |
EAN / GTIN | 4045197505064 | |
Manufacturer number | 305425 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-hylschuckar HSK-A 63 ultrakort 16 ER GARANT
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 1 628,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 297,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 75 | 75 |
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 |
Form | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |