{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
skirta ER cangėms | 16 | |
Suport | HSK-A 63 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Gaură Balluffchip | yes | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Artikkelkode | 305397 16 | |
EAN / GTIN | 4045197711472 | |
Manufacturer number | 305397 16 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KraftER-hylschuckar HSK-A 63 lång 16 ER HOLEX
on request
På lager
123 styck i lager
NOK 1 356,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
902 styck i lager
925,50 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
165 styck i lager
1.203,90 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
86 styck i lager
163,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
131,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
179,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
138,50 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
skirta ER cangėms | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Spændepatron | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |