{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Effektiv längd LN | 67 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304705 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289483 | |
Manufacturer number | 304705 10 |