{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Manufacturer number | 304417 10 |