{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289230 | |
Manufacturer number | 304390 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 100 kort 20 mm GARANT
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 1 905,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 296,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 1 638,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 1 857,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 2 590,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 590,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A 63 A = 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |