{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-F 63 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | F | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304306 6 | |
EAN / GTIN | 4045197584830 | |
Manufacturer number | 304306 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-F 63 kort 6 mm GARANT
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 802,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 1 576,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
149 styck i lager
NOK 1 932,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
162 styck i lager
NOK 1 272,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 1 603,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
91 styck i lager
NOK 2 145,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-F 63 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | F | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |