Krympchuck Form AD 20 mm

Article no.: 303850 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: JIS B6339; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm JIS B6339; JIS B6339
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
Utförande BT-DC
utkragningslängd A-mått 90 mm
a 1 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 303850 20
EAN / GTIN 4062406250713
Manufacturer number 303850 20

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Fördel:

Genom dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen skapas en mer stabil och exakt spännsitution:
  • Bättre ytkvalitet
  • Längre verktygsanvändningstider
  • Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)
  • Bättre rundgångsnoggrannhet
Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Motsvarande E-DIN 69882-8, form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806,
krympförlängning nr 302410302417,
krympverktyg 354210354400.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen