{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 303825 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239734 | |
Manufacturer number | 303825 20 |