{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303810 22 | |
EAN / GTIN | 4067263014034 | |
Manufacturer number | 303810 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ändfräsdorn Form AD, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 1 572,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 296,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | 22 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | 22 |