{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 32 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 32 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303720 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014003 | |
Manufacturer number | 303720 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 32 mm
on request
På lager
123 styck i lager
NOK 1 362,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 081,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
För ER-spännhylsor | 32 | 32 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC |
Produktslag | Weldonhållare | Spänntångchuck |