{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303670 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250232 | |
Manufacturer number | 303670 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD 20 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 443,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 402,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 763,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 80 | 80 | 80 |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |