{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 72,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
passande reducerhylsa | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303450 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513090 | |
Manufacturer number | 303450 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT-chuck BT 40 kort 20 mm GARANT
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 3 366,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 953,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 702,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Utvändig-⌀ D | 49 | 49 | 49,25 |
Effektiv längd L1 | 45 | 45,5 | 45 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
passande reducerhylsa | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |