{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 40 A = 90 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 303443 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110697 | |
Manufacturer number | 303443 12 |