{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 30 A = 85 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Manufacturer number | 303435 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulchuck, smal Master Chuck, form AD, BT 30 A = 85, Spänndiameter D1: 20mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 354,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 7 749,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 3 482,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Form | AD | AD | AD |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |