Verktygshållare för vändskärsb. Form ADB 32 mm

Article no.: 303129 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

för skaftdiameter D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för skaftdiameter D1 32 mm
fäste BT 50
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Produktslag Fullhålsborrhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 303129 32
EAN / GTIN 4062406105211
Manufacturer number 303129 32

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
  • Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
  • Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen