Ändfräsdorn Form A 16 mm

Article no.: 303027 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Dorndiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Ändfräsdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 303027 16
EAN / GTIN 4062406231057
Manufacturer number 303027 16

Beskrivelse

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen