{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 302917 22 | |
EAN / GTIN | 4062406229986 | |
Manufacturer number | 302917 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombidorn Form A 22 mm
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 915,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 076,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 158,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Utvändig-⌀ D | 40 | 40 | 40 |
Dorndiameter d1 | 22 | 22 | 22 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Spännhylsa D1 | 22 | 22 | 22 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |