Kombifräsdorn Form A 27 mm

Article no.: 302897 27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Dorndiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 27 mm
Spännhylsa D1 27 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6358
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 27
Lös medbringarring nr 309870 27
passande specialnyckel nr 309840 27
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302897 27
EAN / GTIN 4062406101138
Manufacturer number 302897 27

Beskrivelse

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen