Kombifräsdorn Form ADB 16 mm

Article no.: 302895 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Dorndiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Dorndiameter d1 16 mm
    Spännhylsa D1 16 mm
    fäste BT 40 kort
    Norm DIN 6358
    Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
    Bearbetningsstrategi HPC
    utkragningslängd A-mått 55 mm
    Utvändig-⌀ D 32 mm
    Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
    Lös medbringarring nr 309870 16
    passande specialnyckel nr 309840 16
    Produktslag Påsticksdorn för fräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 302895 16
    EAN / GTIN 4045197944986
    Manufacturer number 302895 16

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
    Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.

    Användningsdata:

    Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
    Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

    Specialtillbehör:

    Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

    Anmärkning:

    Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen