{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 66 mm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Manufacturer number | 302870 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftspännchuck BT 50 32 mm HOLEX
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 4 516,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 199,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 50 | BT 40 |
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 |
Form | AD | AD |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 66 | 66 |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |