{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 16 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302839 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870018 | |
Manufacturer number | 302839 16 |