{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | BT 50 A = 160 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 40 | |
ER-chucknyckel | 40 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Manufacturer number | 506.02.26.160 |