{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 40 | |
ER-chucknyckel | 40 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Manufacturer number | 302827 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ER-hylschuckar Form AD, BT 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 552,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 339,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 707,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 945,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC | HSC | HPC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |