{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 2-20 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
ER-chucknyckel | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302817 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100896 | |
Manufacturer number | 302817 32 |