Weldonhållare form ADB BT 50 A = 160 18 mm

Article no.: 302670 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spännhylsa D1 18 mm
    fäste BT 50 A = 160
    Norm DIN 6359
    Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
    Bearbetningsstrategi HPC
    utkragningslängd A-mått 160 mm
    Utvändig-⌀ D 50 mm
    Reservspännskruv nr 309900 16
    Produktslag Weldonhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 302670 18
    EAN / GTIN 4250122619758
    Manufacturer number 506.04.18.160

    Beskrivelse

    Utförande:

    Alla skaft brunerade.

    Användningsdata:

    För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

    Specialtillbehör:

    Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen