{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Manufacturer number | 506.04.16.80 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB BT 50 kort 16 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 112,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 748,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 414,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |