Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 12mm

Article no.: 302657 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste BT 50 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Reservspännskruv nr 309900 12
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302657 12
EAN / GTIN 4062406100933
Manufacturer number 302657 12

Beskrivelse

Utförande:

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D<sub>1</sub>: 12mm

Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 12mm

on request
På lager
33 styck i lager
NOK  752,07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
NOK  1 381,55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
NOK  1 421,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fäste BT 50 kort BT 50 kort BT 50 kort
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; ISO 7388-2
utkragningslängd A-mått 80 mm 80 mm 80 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm
Reservspännskruv nr 309900 12 12 12
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Spännhylsa D1 12 mm 12 mm 12 mm

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen