{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Manufacturer number | 302655 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 8mm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 704,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 937,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm |
Form | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |