{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302605 14 | |
EAN / GTIN | 4250122613008 | |
Manufacturer number | 406.04.14.63.K |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalhål BT 40 kort 14 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 801,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 056,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |