Krympchuckförlängare 4° 30″ utan längdinställningsskruv L = 300 mm 32/10 mm GARANT

Article no.: 302416 32/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 10 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
totallängd L 300 mm
⌀ D2 24 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302416 32/10
EAN / GTIN 4045197436146
Manufacturer number 302416 32/10

Beskrivelse

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, lång.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen