Krympförlängare 3°, vibrationsdämpad L = 210 20/10 mm GARANT

Article no.: 302415 20/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Svängning: dämpad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 10 mm
Skaft-⌀ d 20 mm
totallängd L 210 mm
Invändig ja, med max. 80 bar
Svängning dämpad
⌀ D2 16 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302415 20/10
EAN / GTIN 4045197701381
Manufacturer number 302415 20/10

Beskrivelse

Utförande:

Genomborrad för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En HM-kärna i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna.
Maximalt tillåtet varvtal 12000 min-1.

Fördel:

  • Inga vibrationer i spännsystemet.
  • Bättre ytor på arbetsstyckena.
  • Längre utslitningstid på verktygen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen