Krympchuckförlängare 4° 30″ med längdinställningsskruv L = 160 mm 32/18 mm GARANT

Article no.: 302412 32/18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 18 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302412 32/18
EAN / GTIN 4045197436054
Manufacturer number 302412 32/18

Beskrivelse

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Med längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen