Krympchuckförlängare 4° 30″ med längdinställningsskruv L = 160 mm 25/8 mm GARANT

Article no.: 302412 25/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Håldiameter D1 8 mm
    Skaft-⌀ d 25 mm
    totallängd L 160 mm
    ⌀ D2 19 mm
    Produktslag förlängningsstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 302412 25/8
    EAN / GTIN 4045197435965
    Manufacturer number 302412 25/8

    Beskrivelse

    Utförande:

    Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
    Med längdinställningsskruv, kort.

    Användningsdata:

    För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen