Krympchuckförlängare 4° 30″ utan längdinställningsskruv L = 160 mm 32/12 mm GARANT

Article no.: 302410 32/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 12 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Manufacturer number 302410 32/12

Beskrivelse

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen