MicroClamp cylindrisk, L = 80 0,2-3 mm GARANT

Article no.: 302406 0,2-3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste Cylindriskt skaft
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 18000 min-1
Bearbetningsstrategi HSC
Skafttolerans h6
Skaft-⌀ d 16 mm
Spännviddsdiameter D1 0,2 mm - 3,4 mm
Utvändig-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Produktslag Mikroborrchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302406 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556820
Manufacturer number 302406 0,2-3

Beskrivelse

Utförande:

  • För höger- och vänstergång.
  • Kast ≤ 0,005 mm.
  • Överförbart vridmoment 7 Nm.
  • Tillåtet varvtal 60000 v/min.
  • Manövreras från sidan.
  • Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.
  • Spännvidd 0,2−3,4 mm.

Leveransinnehåll:

Med spännnyckel med t-handtag i storlek 2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen