{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ d | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
gängaM | M16X1 | |
justersträcka V | 10 mm | |
Produktslag | Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck |
Artikkelkode | 302375 32/20 | |
EAN / GTIN | 2050001740960 | |
Manufacturer number | 40.557.32.20.Z |