• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Ingen pris tilgjengelig

Krympchuck 4,5° med säkringsfunktion, SK 50 A = 80, Spännhylsa D1: 12mm

Article no.: 302314 12

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste SK 50 A = 80
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
passande verktygsskärfas 129100 12
Produktslag Krympchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302314 12
EAN / GTIN 4045197883926
Manufacturer number 302314 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket värmebeständigt stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justering 5 mm.
  • För hårdmetallverktyg.
  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Med Balluffchip-hål.
  • Förstärkt utförande.

Fördel:

Formanpassad förbindelse mellan krympchuck och verktyg
  • förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget - hög säkerhet!
  • förhindrar ryckig radiell rörelse.
Chucken erbjuder inte bara fördelen med processäkerheten, utan tack vare det förstärkta utförandet även
  • mindre vibrationstendenser, dvs högre verktygslivslängder och bättre ytor.
  • högre spännkrafter än för standardkrympchuckar.
Fritt verktygsval! Skaftslipning kan fås via Hoffmann, men finns även fritt tillgänglig!

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Säkring mot utdragning: Verktygsskaftet måste vara försett med definierad slipning. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympapparater, tillbehör nr 354210354450, balanseringsskruvset nr 309906 stl. 180.

Anmärkning:

Fräsen måste vara försedd med en definierad skärfas. Skärfasen kan beställas för ett nytt verktyg eller ett befintligt verktyg. Nummer för skärfasen: 129100 + passande storleksuppgift. Du kan också utföra skärfasen själv. Alla data finns färdiga på http://ho7.eu/anschliff.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen