{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 40 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Verktygsutdragssäkring | Safe-Lock h6 | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
största fastspänningsdjup LE | 42 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302303 10 | |
EAN / GTIN | 4034221147745 | |
Manufacturer number | 40.445.10.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock 10 mm
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 4 237,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 857,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 ultrakort | SK 40 ultrakort |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 33 mm |
Form | ADB | ADB |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | förslutningsbar |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |