{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302256 8 | |
EAN / GTIN | 4045197287922 | |
Manufacturer number | 302256 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck SK 40 A = 120 8 mm GARANT
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 2 220,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 626,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
232 styck i lager
NOK 2 889,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 727,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | 26,7 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC | HPC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |